ACE GLOVE(エースグローブ)
AG520 豚クレストマジック
豚革は摩擦に強く、大き目に毛穴により通気性が良く、軽快な装着感です。Aグレード革を使用したアテ無のレインジャータイプ。
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70091665
AG520
M
約21.5
約7.8
約20.5
豚クレスト
白
アテ無し
1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
70091674
AG520
L
約22.5
約8.0
約21.0
豚クレスト
白
アテ無し
1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
70091683
AG520
LL
約23.0
約8.5
約22.0
豚クレスト
白
アテ無し
1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください