ACE GLOVE(エースグローブ)
AG540 豚クレストマジック内綿
マジックタイプによりしっかりフィットして作業性がよい。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー
加工
内綿
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70091726
AG540
M
21.5(±1.0)
7.8(±0.5)
20.5(±2.0)
豚クレスト、綿メリヤス
1
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
70091735
AG540
L
22.5(±1.0)
8.0(±0.5)
21.0(±2.0)
豚クレスト、綿メリヤス
1
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください