曜日別特売

AG501 甲メリゴムタック

AG501 甲メリゴムタック - ACE GLOVE(エースグローブ)AG501 甲メリゴムタック - ACE GLOVE(エースグローブ)AG501 甲メリゴムタック - ACE GLOVE(エースグローブ)AG501 甲メリゴムタック - ACE GLOVE(エースグローブ)AG501 甲メリゴムタック - ACE GLOVE(エースグローブ)AG501 甲メリゴムタック - ACE GLOVE(エースグローブ)

摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。甲メリヤスで通気性が良くソフトな装着感。ゴムタックは手首に軽くフィットします。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャーアテ有無アテ無し加工甲メリ材質豚クレスト、綿メリヤス入数(双)1内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アテ有無
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70091744AG501Mアテ無し豚クレスト、綿メリヤス約22.5約8.0約19.51
オープン
619
681(税込)
当日出荷
70091753AG501Lアテ無し豚クレスト、綿メリヤス約23.5約8.5約20.01
オープン
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする