豚クレストマジックアテ付

豚クレストマジックアテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)豚クレストマジックアテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)豚クレストマジックアテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)豚クレストマジックアテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)豚クレストマジックアテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)豚クレストマジックアテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)
(2件のレビュー)

豚革の柔らかい部分を使用したエコノミータイプのアテ付きレインジャー。摩耗に強くフィット感が抜群です。アテ付きのレインジャータイプ。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70091762AG5271双M約21.5約7.8約20.5豚クレストアテ付1
オープン
769
846(税込)
当日出荷
70091778AG5271双L約22.5約8.0約21.0豚クレストアテ付1
オープン
769
846(税込)
当日出荷
70091787AG5271双LL約23.0約8.5約22.0豚クレストアテ付1
オープン
769
846(税込)
当日出荷
70091796AG527-3P1パック(3双)M約21.5約7.8約20.5豚クレストアテ付3
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
70091805AG527-3P1パック(3双)L約22.5約8.0約21.0豚クレストアテ付3
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
70091814AG527-3P1パック(3双)LL約23.0約8.5約22.0豚クレストアテ付3
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70091762
2020-12-13
用途: 茅刈りの時に
農・林・水産業

アテ付きでこのお値段はいい買い物ができたと思います。

対象商品 : 70091796
2018-06-15
用途: 金属加工 溶接
有限会社タカラ鉄工製造業

レビューが無かったので不安でしたが安さにつられ3双セットで購入、1双目は1日持たず破れました 2双目は直ぐにマジックテープ部が剥がれ止められない・・・ 安物買いのなんとやらですな(;一_一)

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。今後の商品の課題として品質の改善を検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする