曜日別特売

AG560 豚クレストストレート

AG560 豚クレストストレート - ACE GLOVE(エースグローブ)AG560 豚クレストストレート - ACE GLOVE(エースグローブ)AG560 豚クレストストレート - ACE GLOVE(エースグローブ)AG560 豚クレストストレート - ACE GLOVE(エースグローブ)AG560 豚クレストストレート - ACE GLOVE(エースグローブ)AG560 豚クレストストレート - ACE GLOVE(エースグローブ)
(1件のレビュー)

摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。シンプルなストレートタイプは用途を限定しません。経済性が良く工場ユーザー向けのベストセラー。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャーアテ有無アテ無し材質豚クレスト入数(双)1内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アテ有無
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70091823AG560Mアテ無し豚クレスト約21.5約7.8約22.51
オープン
719
791(税込)
当日出荷
70091832AG560Lアテ無し豚クレスト約23.0約8.0約23.01
オープン
719
791(税込)
当日出荷
70091848AG560LLアテ無し豚クレスト約24.0約8.5約24.01
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70091832
2024-08-01
用途: 100度ないぐらいのボルト止め鉄板開封作業
その他業種

同時にLLサイズを購入しましたが明らかに厚さが違ってペラペラでがっかりです。
違う商品を購入したのかと思ったぐらいです。
それしかなかったので使用してしまいましたが返品したいです。
気の利いた高めの軍手のほうがマシです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする