曜日別特売

AG506 豚背抜きマジック

AG506 豚背抜きマジック - ACE GLOVE(エースグローブ)AG506 豚背抜きマジック - ACE GLOVE(エースグローブ)AG506 豚背抜きマジック - ACE GLOVE(エースグローブ)AG506 豚背抜きマジック - ACE GLOVE(エースグローブ)AG506 豚背抜きマジック - ACE GLOVE(エースグローブ)AG506 豚背抜きマジック - ACE GLOVE(エースグローブ)

豚革の柔らかい部分を利用したエコノミータイプ。甲は吸汗速乾生地を利用し、通気性もよく快適。手首のゴムとマジックでぴったりフィットします。

用途建設、土木、機械、電気配線工事、運送、荷役、園芸、レジャー材質豚クレスト、ポリエステルメッシュグレー、ブラック、ネイビー入数(双)3内容量1パック(3双)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70091918AG506M豚クレスト、ポリエステルメッシュ21.0(±1.0)7.8(±0.5)20.0(±2.0)グレー、ブラック、ネイビー3
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
70091927AG506L豚クレスト、ポリエステルメッシュ22.0(±1.0)8.0(±0.5)20.5(±2.0)グレー、ブラック、ネイビー3
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする