曜日別特売

AG510 スパーク

AG510 スパーク - ACE GLOVE(エースグローブ)AG510 スパーク - ACE GLOVE(エースグローブ)AG510 スパーク - ACE GLOVE(エースグローブ)AG510 スパーク - ACE GLOVE(エースグローブ)AG510 スパーク - ACE GLOVE(エースグローブ)AG510 スパーク - ACE GLOVE(エースグローブ)

豚革の柔らかい部分を利用したエコノミータイプ。甲は純綿ジャージを利用し、通気性もよく快適。手首のゴムとマジックでぴったりフィットします。

用途建設、土木、機械、電気配線工事、運送、荷役、園芸、レジャーサイズL材質豚クレスト、綿メッシュ全長(cm)21.5(±1.0)入数(双)1中指長(cm)8.5(±0.5)手のひらまわり(cm)20.0(±2.0)アズワン品番65-0307-37内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70091936AG510L豚クレスト、綿メッシュ21.5(±1.0)8.5(±0.5)20.0(±2.0)1
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする