曜日別特売

AG508 豚背抜きマジック

AG508 豚背抜きマジック - ACE GLOVE(エースグローブ)AG508 豚背抜きマジック - ACE GLOVE(エースグローブ)AG508 豚背抜きマジック - ACE GLOVE(エースグローブ)AG508 豚背抜きマジック - ACE GLOVE(エースグローブ)AG508 豚背抜きマジック - ACE GLOVE(エースグローブ)
(2件のレビュー)

豚革の柔らかい部分を利用したエコノミータイプ。甲は吸汗速乾生地を利用し、通気性もよく快適。手首のゴムとマジックでぴったりフィットします。

用途建設、土木、機械、電気配線工事、運送、荷役、園芸、レジャー材質豚クレスト、ポリエステルメッシュ入数(双)1内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70091945AG508M豚クレスト、ポリエステルメッシュ約21.0約7.8約20.01
オープン
699
769(税込)
当日出荷
70091954AG508L豚クレスト、ポリエステルメッシュ約22.0約8.0約20.51
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70091954
2020-07-12
用途: 柱上作業
建設業・工事業

小指が長すぎでは?使用するうちに皮が伸びてブカブカになってしまう。
縫い目が弱く指先が裂けてくる。
私の作業では使用できる商品ではありませんでした。

対象商品 : 70091945
2020-05-29
用途: 手元作業時
建設業・工事業

とても柔らかく使いやすかったので今後はコレにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする