曜日別特売

サムソンライナー

サムソンライナー - ACE GLOVE(エースグローブ)サムソンライナー - ACE GLOVE(エースグローブ)サムソンライナー - ACE GLOVE(エースグローブ)サムソンライナー - ACE GLOVE(エースグローブ)サムソンライナー - ACE GLOVE(エースグローブ)サムソンライナー - ACE GLOVE(エースグローブ)サムソンライナー - ACE GLOVE(エースグローブ)
(7件のレビュー)

指先感覚が残る程度に豚革の厚みを薄めに調整した、細かい作業に対応できる革手袋です。細かい基盤の扱いや、電気製品の組立てなどに最適です。

用途機械組立、精密機器組立、電気配線工事、園芸
全12種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70092042AG6201パック(10双)S約19.5約7.5-約18.7豚クレスト、ポリエステルモスグリーンアテ無し10
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
70092058AG6201パック(10双)M約22.0約7.8-約19.0豚クレスト、ポリエステルモスグリーンアテ無し10
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
70092067AG6201パック(10双)L約21.0約8.0-約20.0豚クレスト、ポリエステルモスグリーンアテ無し10
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
70092076AG6201パック(10双)LL約22.0約8.3-約21.0豚クレスト、ポリエステルモスグリーンアテ無し10
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
70091963AG620-1P1双S約19.5約7.5約9.4約18.7豚クレスト、ポリエステルモスグリーンアテ無し1
オープン
取扱い終了
代替品有
70091972AG620-1P1双M約22.0約7.8約9.5約19.0豚クレスト、ポリエステルモスグリーンアテ無し1
オープン
取扱い終了
代替品有
70091988AG620-1P1双L約21.0約8.0約10.0約20.0豚クレスト、ポリエステルモスグリーンアテ無し1
オープン
取扱い終了
代替品有
70091997AG620-1P1双LL約22.0約8.3約10.5約21.0豚クレスト、ポリエステルモスグリーンアテ無し1
オープン
取扱い終了
代替品有
70092006AG620-3P1パック(3双)S約19.5約7.5約9.4約18.7豚クレスト、ポリエステルモスグリーンアテ無し3
オープン
取扱い終了
代替品有
70092015AG620-3P1パック(3双)M約22.0約7.8約9.5約19.0豚クレスト、ポリエステルモスグリーンアテ無し3
オープン
取扱い終了
代替品有
70092024AG620-3P1パック(3双)L約21.0約8.0約10.0約20.0豚クレスト、ポリエステルモスグリーンアテ無し3
オープン
取扱い終了
代替品有
70092033AG620-3P1パック(3双)LL約22.0約8.3約10.5約21.0豚クレスト、ポリエステルモスグリーンアテ無し3
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70091963AG620-1P70092042AG620AG620-1P サムソンライナー ACE GLOVE(エースグローブ) 70092042サムソンライナーACE GLOVE(エースグローブ)1パック(10双)
5,998
税込6,598
内容量が異なります
70091972AG620-1P70092058AG620AG620-1P サムソンライナー ACE GLOVE(エースグローブ) 70092058サムソンライナーACE GLOVE(エースグローブ)1パック(10双)
5,998
税込6,598
内容量が異なります
70091988AG620-1P70092067AG620AG620-1P サムソンライナー ACE GLOVE(エースグローブ) 70092067サムソンライナーACE GLOVE(エースグローブ)1パック(10双)
5,998
税込6,598
内容量が異なります
70091997AG620-1P70092076AG620AG620-1P サムソンライナー ACE GLOVE(エースグローブ) 70092076サムソンライナーACE GLOVE(エースグローブ)1パック(10双)
5,998
税込6,598
内容量が異なります
70092006AG620-3P70092042AG620AG620-3P サムソンライナー ACE GLOVE(エースグローブ) 70092042サムソンライナーACE GLOVE(エースグローブ)1パック(10双)
5,998
税込6,598
内容量が異なります
70092015AG620-3P70092058AG620AG620-3P サムソンライナー ACE GLOVE(エースグローブ) 70092058サムソンライナーACE GLOVE(エースグローブ)1パック(10双)
5,998
税込6,598
内容量が異なります
70092024AG620-3P70092067AG620AG620-3P サムソンライナー ACE GLOVE(エースグローブ) 70092067サムソンライナーACE GLOVE(エースグローブ)1パック(10双)
5,998
税込6,598
内容量が異なります
70092033AG620-3P70092076AG620AG620-3P サムソンライナー ACE GLOVE(エースグローブ) 70092076サムソンライナーACE GLOVE(エースグローブ)1パック(10双)
5,998
税込6,598
内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70092024
2022-03-06
用途: 電気工事時
木崎電気

手に密着して柔らかく小さい物も持ちやすく
なかなか良いものです、細かい仕事に最適です。

対象商品 : 70092033
2020-05-17
用途: ドライブ用
建設業・工事業

LLサイズの購入ですが物により皮の質の違いにより微妙にサイズが違います。

対象商品 : 70091988
2018-12-18
用途: 登山山歩き
自動車・二輪車・自転車関連業

軍手だとちょっと濡れただけで水が染みてしまうので、薄手の革のグローブを探していて見つけました。値段が安く作業用っぽくない色がgoodです。薄手なので使い勝手は良いのですが、少々頼りなくも有りますので、丈夫なグローブをお探しの方には不向きです。サイズは小さめなので要注意。当方手は小さめでMかSなのですが、Lでも指は短い位でした。今度はLLを注文してみます。

1が参考にしています
対象商品 : 70091988
2019-01-09
用途: 登山山歩き
自動車・二輪車・自転車関連業

片側を無くしたので再注文。同じLなのに今度は少し大きい。LLを注文してしまったかなと思ったけれど注文したのはやっぱりL。本体にサイズのタグはなく、パッケージにはLの表示。しかし指の長さが数㎜長い。個体差なのか間違いなのかは不明です。そして、前回は革が柔らかくて驚いたのですが、今回はしなやかさのない少し堅めの革でした。個体差が大きいようですが、安いので文句は言いません。今回は様子を見ましょう。ダメになったらまた注文します。

2018-03-18
用途: 機械整備

価格と色に釣られて購入。
今まで使っていた手袋は、細かい作業時いちいち脱いで素手で作業したりしていました。
が・・・
このサムソンライナー(ネーミングは…)は違う!!
着けたままで作業できる!
【強度】
刺突、擦過には弱い印象。(薄さゆえ)
革部、甲部とも柔軟性あり。しなやか
縫製はしっかりしている。
【感想】
土木作業(ガッツリ)等には、心もとなさそう。
DIY、ガーデニング、キャンプ、登山、部品組み立てには重宝すると思う。
指先の感覚としては、ニトリル手袋(薄手)のよう
全体的にオススメ!!

対象商品 : 70091988
2018-04-24
用途: SBの基地局工事で
建設業・工事業

高所の作業時 素手感覚で作業できる
金物取付の時、ゴム手よりもやりやすかった。
ただ、ほつれがあり引っ張ると糸がほどけていった。

対象商品 : 70092033
2018-11-24
用途: 一般作業

何度も購入していますが 使いやすく値段も安いので大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする