曜日別特売

AG4650 エースプレミアム牛床革カワテ外縫い

AG4650 エースプレミアム牛床革カワテ外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4650 エースプレミアム牛床革カワテ外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4650 エースプレミアム牛床革カワテ外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4650 エースプレミアム牛床革カワテ外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4650 エースプレミアム牛床革カワテ外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)

牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。従来の床革手袋にない柔軟性を追求しました。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業アテ有無親指付根、アテ付材質牛床革入数(双)1内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アテ有無
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70092094AG4650M親指付根、アテ付牛床革約22.5約8.2約11.3約22.51
オープン
899
989(税込)
当日出荷
70092103AG4650L親指付根、アテ付牛床革約23.0約8.5約11.5約23.01
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする