曜日別特売

AG4411 エースプレミアム 牛床マジック

AG4411 エースプレミアム 牛床マジック - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4411 エースプレミアム 牛床マジック - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4411 エースプレミアム 牛床マジック - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4411 エースプレミアム 牛床マジック - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4411 エースプレミアム 牛床マジック - ACE GLOVE(エースグローブ)
(1件のレビュー)

牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。ソフト感にマジックによるフィット感がプラスされた最高の作業性。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70092112AG4411M約22.5約8.5約10.0約20.0牛床革親指付根、アテ付1
オープン
899
989(税込)
当日出荷
70092128AG4411L約23.0約8.8約10.5約21.0牛床革親指付根、アテ付1
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70092112
2019-02-16
用途: 電気工事作業

非常に柔らかい皮でしっかりしています!
手に変な違和感はなく、次からもこちらを選びたいと思う程の商品でした!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする