ACE GLOVE(エースグローブ)
AG4603 牛床革カワテ外縫いプレミアム
牛床革のバット部を使用し、柔軟性を与えるなめし加工を施したAAグレード床革手袋。床革手袋最高の耐久性と快適性を兼ね備えています。
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70092137
AG4603
M
23.0(±1.0)
8.2(±0.5)
22.0(±2.0)
牛床革
1
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70092146
AG4603
L
23.5(±1.0)
8.5(±0.5)
23.0(±2.0)
牛床革
1
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください