ACE GLOVE(エースグローブ)
牛床革カワテ外縫い
(1件のレビュー)
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。強さとコストを求められる現場に最適です。
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70092173
AG465
1双
M
約22.5
約7.8
約11.3
約22.5
牛床革
白
親指付根、アテ付
1
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70092182
AG465
1双
L
約23.5
約8.0
約11.5
約23.0
牛床革
白
親指付根、アテ付
1
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
70092198
AG465
1双
LL
約24.5
約8.5
約12.5
約25.0
牛床革
白
親指付根、アテ付
1
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
42009809
AG465
1双
XXL
約25.5
約9.0
-
約25.4
牛床革
白
親指付根、アテ付
1
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
70092207
AG465-3P
1パック(3双)
M
約22.5
約7.8
約11.3
約22.5
牛床革
白
親指付根、アテ付
3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70092216
AG465-3P
1パック(3双)
L
約23.5
約8.0
約11.5
約23.0
牛床革
白
親指付根、アテ付
3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
70092225
AG465-3P
1パック(3双)
LL
約24.5
約8.5
約12.5
約25.0
牛床革
白
親指付根、アテ付
3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください