AG3010-3P 牛床革黒アテ付

AG3010-3P 牛床革黒アテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG3010-3P 牛床革黒アテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG3010-3P 牛床革黒アテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG3010-3P 牛床革黒アテ付 - ACE GLOVE(エースグローブ)

牛床革のベリー部とショルダー部を使用したBグレード床革手袋。やや毛足が長く柔らかい装着感が特徴。黒アテで親指付け根部を補強。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業内容量1パック(3双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70092234AG3010L23.5(±1.0)8.0(±0.5)23.0(±2.0)牛床革3
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする