ACE GLOVE(エースグローブ)
AG3029 牛床革手外縫いハトメ付
牛床革のベリー部とショルダー部を使用したBグレード床革手袋。ハトメ付きで腰ベルトのカラビナやU字フックにかけられます。
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
アズワン品番
65-0307-73
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70092243
AG3029
L
23.5(±1.0)
8.0(±0.5)
23.0(±2.0)
牛床革
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください