曜日別特売

AG475 牛床革カワテ内縫い

AG475 牛床革カワテ内縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)AG475 牛床革カワテ内縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)AG475 牛床革カワテ内縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)AG475 牛床革カワテ内縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)AG475 牛床革カワテ内縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)

牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。内縫いタイプは、指を折り曲げる時に縫い目の圧迫が気になる方に適しています。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業サイズL材質牛床革入数(双)1全長(cm)24.0(±1.0)中指長(cm)8.5(±0.5)手のひらまわり(cm)23.5(±2.0)アズワン品番65-0307-74内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70092252AG475L牛床革24.0(±1.0)8.5(±0.5)23.5(±2.0)1
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする