曜日別特売

AG405 カワテF-10

AG405 カワテF-10 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG405 カワテF-10 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG405 カワテF-10 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG405 カワテF-10 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG405 カワテF-10 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG405 カワテF-10 - ACE GLOVE(エースグローブ)
(2件のレビュー)
アズワン品番65-0307-75内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70092268AG405L23.0(±1.0)9.0(±0.5)21.0(±2.0)牛床革、綿メリヤス、手首ゴム1
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70092268
2020-10-30
用途: 配送作業時
YTホールディングス株式会社卸売・小売業

価格以上に使い勝手が良いので再購入しています。丈夫ですが、手にフィットして使いやすいです。無くなったら次回も購入する予定です。

対象商品 : 70092268
2020-10-08
用途: 荷物の運搬、各種設備作業
YTホールディングス株式会社卸売・小売業

価格以上に使いやすく耐久性もあります。汚れたら廃棄しているので毎回多めに購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする