曜日別特売

AG487 帆布カワテ

AG487  帆布カワテ - ACE GLOVE(エースグローブ)AG487  帆布カワテ - ACE GLOVE(エースグローブ)AG487  帆布カワテ - ACE GLOVE(エースグローブ)
(2件のレビュー)

牛床革のベリー部とショルダー部を使用したBグレード床革手袋。甲ハンプにより通気性がよく、手のひら部分は内側にネル生地がついてしっかりとした厚みの手袋です。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業アズワン品番65-0307-90内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70092365AG487L24.5(±1.0)9.0(±0.5)24.0(±2.0)牛床革1
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 機械組立

甲側が帆布なので、これからの季節は多少涼しく使えそうです

対象商品 : 70092365
2022-03-15
用途: ワイヤーなどを触る作業
建設業・工事業

前にも買って良かったので、再購入しました。
外し易いので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする