曜日別特売

AG055Y 溶接床内縫い中袖

AG055Y 溶接床内縫い中袖 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG055Y 溶接床内縫い中袖 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG055Y 溶接床内縫い中袖 - ACE GLOVE(エースグローブ)
(1件のレビュー)

溶接時の火花を防ぎます。厚めの牛床革を使用し強さを重視しています。動きやすい中袖タイプ。手の甲の縫い目を内縫いにして糸の焼き切れを防止します。

用途溶接業、鉄鋼業、自動車関連、造船業アズワン品番65-0306-84内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70092392AG055YL28.5(±1.0)8.5(±0.5)23.0(±2.0)牛床革1
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70092392
2022-06-28
用途: 半自動溶接のとき
建設業・工事業

半自動溶接するとき手首に火の粉が飛ぶのでとっても助かってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする