ACE GLOVE(エースグローブ)
AG031Y 溶接床3本指
溶接時の火花を防ぎます。厚めの牛床革を使用し強さを重視しています。
用途
溶接業、鉄鋼業、自動車関連、造船業
アズワン品番
65-0306-85
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70092408
AG031Y
L
34.5(±1.0)
8.0(±0.5)
25.0(±2.0)
牛床革
1
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください