ACE GLOVE(エースグローブ)
AG051Y 溶接床5本指
(1件のレビュー)
溶接時の火花を防ぎます。厚めの牛床革を使用し強さを重視しています。手の甲の縫い目を内縫いにして糸の焼き切れを防止します。
用途
溶接業、鉄鋼業、自動車関連、造船業
アズワン品番
65-0306-86
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70092417
AG051Y
L
約34.0
約8.0
約12.0
約24.0
牛床革
白
アテ付
1
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください