ACE GLOVE(エースグローブ)
AG4555 オイルフィットハンズ
牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。オイル加工でさらに柔らか。Mサイズより小ぶりなジャストサイズ。柔軟な革でのみ実現できるぴったりサイズの床革手袋。
用途
指先をきかす細かい作業もOK、建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
アズワン品番
65-0306-33
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70092426
AG4555
小さめぴったり
約21.5
約7.5
約10.8
約21.5
牛床革
緑
親指付根、アテ付
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください