AG4570 エースプレミアム オイルカワテ外縫い

AG4570 エースプレミアム オイルカワテ外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4570 エースプレミアム オイルカワテ外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4570 エースプレミアム オイルカワテ外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4570 エースプレミアム オイルカワテ外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4570 エースプレミアム オイルカワテ外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)
(3件のレビュー)

牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。オイル加工でさらにソフトに。従来の床革手袋にない柔軟性を追求しました。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70092435AG4570M約22.5約8.2約11.3約22.5牛床革オイル加工親指付根、アテ付1
オープン
819
901(税込)
3日以内出荷
70092444AG4570L約23.0約8.5約11.5約23.0牛床革オイル加工親指付根、アテ付1
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70092444
2022-05-11
用途: ペンチレースによる研磨作業

指先等の縫い代が他社製品より多いので上部ですが、逆に指先まで指が入りません
簡単な作業向け

対象商品 : 70092435
2019-03-01
用途: 足場作業時
建設業・工事業

いつもこれを使っています。
使いやすいです。
また頼むと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70092444
2018-12-15
用途: 重量物搬入撤去などの作業
武真建設業・工事業

他に安い単価の製品もありますが、こちらの方がやわらかく装着しやすく、作業しやすいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする