ACE GLOVE(エースグローブ)
AG4501 オイルカワテ外縫い
牛床革のバット部を使用し、オイル加工を施したAAグレード床革手袋。床革手袋最高の耐久性と快適性を兼ね備えています。親指付け根を黒アテでさらに補強。
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
材質
牛床革オイル加工
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70092478
AG4501
M
牛床革オイル加工
22.5(±1.0)
8.2(±0.5)
22.5(±2.0)
1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70092487
AG4501
L
牛床革オイル加工
23.5(±1.0)
8.5(±0.5)
23.5(±2.0)
1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください