ACE GLOVE(エースグローブ)
AG4515 オイルカワテ鉄筋
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。オイル加工で柔らかさアップ。鉄筋を握る時にあたる部分を補強しています。
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70092496
AG4515
M
22.0(±1.0)
8.2(±0.5)
22.5(±2.0)
牛床革オイル加工
1
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70092505
AG4515
L
23.0(±1.0)
8.5(±0.5)
23.5(±2.0)
牛床革オイル加工
1
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください