曜日別特売

オイルカワテ外縫い

オイルカワテ外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)オイルカワテ外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)オイルカワテ外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)オイルカワテ外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)オイルカワテ外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)オイルカワテ外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)オイルカワテ外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)オイルカワテ外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)

牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。オイル加工で柔らかさアップ。強さとコストを求められる現場に最適です。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70092514AG4571双M22.5(±1.0)7.8(±0.5)22.5(±2.0)牛床革オイル加工1
オープン
649
714(税込)
当日出荷
70092523AG4571双L23.5(±1.0)8.0(±0.5)23.0(±2.0)牛床革オイル加工1
オープン
649
714(税込)
当日出荷
70092532AG4571双LL24.5(±1.0)8.5(±0.5)25.0(±2.0)牛床革オイル加工1
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
42009818AG4571双XXL25.5(±1.0)9.0(±0.5)25.4(±2.0)牛床革オイル加工1
オープン
629
692(税込)
当日出荷
70092548AG457-3P1パック(3双)M22.5(±1.0)7.8(±0.5)22.5(±2.0)牛床革オイル加工3
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
70092557AG457-3P1パック(3双)L23.5(±1.0)8.0(±0.5)23.0(±2.0)牛床革オイル加工3
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
70092566AG457-3P1パック(3双)LL24.5(±1.0)8.5(±0.5)25.0(±2.0)牛床革オイル加工3
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする