ACE GLOVE(エースグローブ)
AG457HT オイル外縫いハトメ付
牛床革のベリー部とショルダー部を使用したBグレード床革にオイル加工を施して柔らかさアップ。ハトメ付きで腰ベルトのカラビナやU字フックにかけられます。
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
アズワン品番
65-0306-47
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70092575
AG457HT
L
23.5(±1.0)
8.0(±0.5)
23.0(±2.0)
牛床革オイル加工
1
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください