ACE GLOVE(エースグローブ)
オイルマジック
牛床革のバット部を使用し厚みをやや薄く調整したAグレード。オイル加工で柔らかさアップ。マジックタイプによりフィット感もよく、用途は選びません。
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
アテ有無
親指付根、アテ付
色
緑
材質
牛床革オイル加工
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
アテ有無
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70092672
AG458
1双
M
親指付根、アテ付
牛床革オイル加工
約22.5
約8.5
約10.5
約21.0
緑
1
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70092688
AG458
1双
L
親指付根、アテ付
牛床革オイル加工
約23.0
約9.0
約11.0
約22.0
緑
1
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
70092697
AG458
1双
LL
親指付根、アテ付
牛床革オイル加工
約24.0
約9.5
約11.5
約23.0
緑
1
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
70092706
AG458-3P
1パック(3双)
M
親指付根、アテ付
牛床革オイル加工
約22.5
約8.5
約10.5
約21.0
緑
3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70092715
AG458-3P
1パック(3双)
L
親指付根、アテ付
牛床革オイル加工
約23.0
約9.0
約11.0
約22.0
緑
3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
70092724
AG458-3P
1パック(3双)
LL
親指付根、アテ付
牛床革オイル加工
約24.0
約9.5
約11.5
約23.0
緑
3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください