ACE GLOVE(エースグローブ)
AG4807 牛床革カワテ外縫い 白虎
(2件のレビュー)
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
アテ有無
親指付根、アテ付
色
白
材質
牛床革
入数(双)
1
内容量
1双
注意
現在、仕様変更によりロゴ有・ロゴ無の商品が混在しております。
ご迷惑をおかけいたしますが、予めご了承いただきますようお願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アテ有無
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70092742
AG4807
M
親指付根、アテ付
牛床革
約22.0
約7.8
約11.0
約22.0
白
1
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70092758
AG4807
L
親指付根、アテ付
牛床革
約22.5
約8.0
約11.5
約23.0
白
1
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください