ACE GLOVE(エースグローブ)
AG4815 オイルカワテ外縫い 朱雀 内綿
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。きれいな赤色に染めました。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70092803
AG4815
M
約22.0
約7.8
約11.0
約22.0
牛床革オイル加工、綿
赤
親指付根、アテ付
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
70092812
AG4815
L
約22.5
約8.0
約11.5
約23.0
牛床革オイル加工、綿
赤
親指付根、アテ付
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください