ACE GLOVE(エースグローブ)
AG4817 牛床革カワテ外縫い 白虎 内綿
(1件のレビュー)
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70092828
AG4817
M
22.0(±1.0)
7.8(±0.5)
22.0(±2.0)
牛床革オイル加工、綿
1
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
70092837
AG4817
L
22.5(±1.0)
8.0(±0.5)
23.0(±2.0)
牛床革オイル加工、綿
1
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください