AG4819 オイルカワテ外縫い 玄武 内綿

AG4819  オイルカワテ外縫い 玄武 内綿 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4819  オイルカワテ外縫い 玄武 内綿 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4819  オイルカワテ外縫い 玄武 内綿 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4819  オイルカワテ外縫い 玄武 内綿 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4819  オイルカワテ外縫い 玄武 内綿 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4819  オイルカワテ外縫い 玄武 内綿 - ACE GLOVE(エースグローブ)
(1件のレビュー)

牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。きれいな緑色に染めました。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70092846AG4819M約22.0約7.8約11.0約22.0牛床革オイル加工、綿親指付根、アテ付1
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
70092855AG4819L約22.5約8.0約11.5約23.0牛床革オイル加工、綿親指付根、アテ付1
オープン
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-08
用途: 圧接工事
建設業・工事業

当たりハズレが殆どなくムラが少ない
安い革手に比べて長持ちする

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする