ACE GLOVE(エースグローブ)
AG4811 ブラックカワテ 内綿
(1件のレビュー)
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。しかりと黒く染めました。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70092864
AG4811
M
約22.0
約7.8
約11.0
約22.0
牛床革オイル加工
黒
親指付根、アテ付
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
70092873
AG4811
L
約22.5
約8.0
約11.5
約23.0
牛床革オイル加工
黒
親指付根、アテ付
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください