AG4833 オイルマジック 蒼龍 内綿

AG4833 オイルマジック 蒼龍 内綿 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4833 オイルマジック 蒼龍 内綿 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4833 オイルマジック 蒼龍 内綿 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4833 オイルマジック 蒼龍 内綿 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG4833 オイルマジック 蒼龍 内綿 - ACE GLOVE(エースグローブ)
(1件のレビュー)

牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。きれいな藍色に染めました。マジックタイプによりしっかりフィット。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業アズワン品番65-0306-78内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70092882AG4833L約23.0約9.0約10.5約21.0牛床革オイル加工、綿親指付根、アテ付1
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70092882
2023-05-14
用途: 工場内加工
矢部鉄建建設業・工事業

裏地もあって丈夫にできています
熱にも強いし 何といっても色が気に入りました
また購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする