ACE GLOVE(エースグローブ)
AG4831 オイルマジック 黒帯 内綿
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。しかりと黒く染めました。マジックタイプによりしっかりフィット。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
サイズ
L
アテ有無
親指付根、アテ付
色
黒
材質
牛床革オイル加工
入数(双)
1
全長(cm)
約23.0
中指長(cm)
約9.0
手のひらまわり(cm)
約21.0
手の平幅(cm)
約10.5
アズワン品番
65-0306-77
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アテ有無
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70092898
AG4831
L
親指付根、アテ付
牛床革オイル加工
約23.0
約9.0
約10.5
約21.0
黒
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください