曜日別特売

AG2150 現場系女子 外縫い

AG2150 現場系女子 外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)AG2150 現場系女子 外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)AG2150 現場系女子 外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)AG2150 現場系女子 外縫い - ACE GLOVE(エースグローブ)
(1件のレビュー)

上質な牛床革を使用した女性用の床革手袋です。とても柔らかい革を使用しているため、あたりが柔らかく手の痛みを抑えつつ危険から手を守ります。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70093056AG2150S約20.5約7.0約9.2約18.4牛床革親指付根、アテ付1
オープン
699
769(税込)
当日出荷
70093065AG2150M約21.5約7.5約9.5約19.0牛床革親指付根、アテ付1
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70093056
2022-03-19
用途: ワイヤー作業、機械のメンテナンス等
建設業・工事業

SとMの両サイズを購入しました。
Sサイズの指が短く、1番良かったです。
ただ、この手の革手袋はフィット感を求めたものでは無いので、厚みに関してはMサイズのサイズ感にしてもらった方が使い易いです。
それから、品質は値段と見合っていません。革がボロボロ落ちてきますし、この手の種類の中でも 厚みのしっかりしている革ではありません。
よくあるメンズサイズのまとめ売りしている破格の革手クオリティと同等以下です。
サイズ、品質、価格共に、見直しを希望します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする