ACE GLOVE(エースグローブ)
AG370 スベリ止め
600gの白軍手にビニールボツのスベリドメ加工を施しました。現場から園芸まで幅広く使えるスベリ止め付軍手
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
アズワン品番
65-0303-68
内容量
1パック(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70093196
AG370
L
約22
約8
約9.5
約19
ポリエステル、綿、PVC
白
約730
7
12
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください