曜日別特売

AG395 ブラックドット

AG395 ブラックドット - ACE GLOVE(エースグローブ)AG395 ブラックドット - ACE GLOVE(エースグローブ)AG395 ブラックドット - ACE GLOVE(エースグローブ)AG395 ブラックドット - ACE GLOVE(エースグローブ)AG395 ブラックドット - ACE GLOVE(エースグローブ)AG395 ブラックドット - ACE GLOVE(エースグローブ)
(4件のレビュー)

500g/10双(ダース換算600g)の黒軍手にビニールのスベリ止め加工を施しました。現場から園芸まで幅広く使えるスベリ止め付軍手

材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)アズワン品番65-0303-70素材ポリエステル、綿、PVC質量(g/ダース)780内容量1パック(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70093214AG395L約22.5約7.8約10約20ポリエステル、綿、PVC約650710
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70093214
2021-04-30
用途: 車のメンテナンスや整備
運輸・通信業

値段が安く、しっかりしていてとても使いやすい。またリピートしようと思う。

対象商品 : 70093214
2020-04-07
用途: 缶ビール。瓶ビールなどのケース運び、陳列等
飲食業

冷えてる缶、瓶など温度差で水滴があってもしっかりと掴めて助かりますサイズもちょうどよく暖かいし。。よかっつたです

対象商品 : 70093214
2019-01-08
用途: 普段の作業に。
農・林・水産業

今まで買っていた黒の軍手が近くの店では無くなってしまい、購入。
価格は安く、使い勝手も良い。
ただ総体的に黒の軍手はサイズが小さい?様な気がする、

対象商品 : 70093214
2018-10-02
用途: バイクの運転・整備

厚みがあって、どちらかと言うと安全な軽快作業よりも重厚な作業が向いてそう。
サイズはLしかないが、はめるとMという感じがする。
単価40円以上の出来。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする