曜日別特売

AG350 匠

AG350 匠 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG350 匠 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG350 匠 - ACE GLOVE(エースグローブ)
(1件のレビュー)

薄手の10ゲージ純綿軍手に白ビニールスベリ止め加工を施しました。内装工事などの細かい感覚が求められる仕事などの軽作業に最適です。純綿原手で肌触りが爽快です。

アズワン品番65-0303-71内容量1パック(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70093223AG350L22(±1)7.8(±0.5)19(±2)純綿糸、PVC10
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70093223
2021-11-10
用途: 軽作業用に便利
農・林・水産業

全体的に白(色なし=手首のところも白)を探していて、ホームセンターにもなかなかなかったので、注文しました。ほぼ満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする