AG7240 ニトリルゴム極薄手袋

AG7240 ニトリルゴム極薄手袋 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG7240 ニトリルゴム極薄手袋 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG7240 ニトリルゴム極薄手袋 - ACE GLOVE(エースグローブ)AG7240 ニトリルゴム極薄手袋 - ACE GLOVE(エースグローブ)

突き刺し強度、耐油性に優れたニトリル極薄手袋です。食品衛生法適合品。パウダーフリーで食品加工現場でも安心してご使用できます。

ブルー全長(cm)約24材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.08質量(g)4.5入数(枚)100入数(双)100粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70093266AG7240S
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70093275AG7240M
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70093284AG7240L
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする