曜日別特売

PUアタック

PUアタック - ACE GLOVE(エースグローブ)PUアタック - ACE GLOVE(エースグローブ)PUアタック - ACE GLOVE(エースグローブ)PUアタック - ACE GLOVE(エースグローブ)PUアタック - ACE GLOVE(エースグローブ)PUアタック - ACE GLOVE(エースグローブ)PUアタック - ACE GLOVE(エースグローブ)PUアタック - ACE GLOVE(エースグローブ)
(1件のレビュー)

ソフトな感触、通気性に優れ快適に作業できます。指先感覚が大事な作業に最適です。

用途電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業材質表:ポリウレタン 裏:ポリエステル入数(双)1
注意
溶接作業など火花が発生する作業には使用しないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70093327AG66501双M約20.5約8.0約19.0
オープン599
599
659(税込)
翌々日出荷
70093336AG66501双L約21.0約8.5約20.0
オープン599
599
659(税込)
翌々日出荷
70093345AG66501双LL約22.0約9.0約21.0
オープン599
599
659(税込)
翌々日出荷
70093354AG66511双M約20.5約8.0約19.0
オープン619
499
アウトレット
549(税込)
当日出荷
残り1点です
70093388AG66601組(3双)M約20.5約8.0約19.0
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
70093397AG66601組(3双)L約21.0約8.5約20.0
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
70093406AG66601組(3双)LL約22.0約9.0約21.0
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
70093363AG66511双L約21.0約8.5約20.0
オープン
取扱い終了
70093372AG66511双LL約22.0約9.0約21.0
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70093336
2019-03-19
用途: 整備作業に

手にフィットしていいと思う。あとは持がどれぐらいか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする