曜日別特売

AG6450 人工皮革アートグラブ

AG6450  人工皮革アートグラブ - ACE GLOVE(エースグローブ)AG6450  人工皮革アートグラブ - ACE GLOVE(エースグローブ)AG6450  人工皮革アートグラブ - ACE GLOVE(エースグローブ)AG6450  人工皮革アートグラブ - ACE GLOVE(エースグローブ)AG6450  人工皮革アートグラブ - ACE GLOVE(エースグローブ)AG6450  人工皮革アートグラブ - ACE GLOVE(エースグローブ)

合成皮革(ナイロン不織布)を使用して、天然革により近い耐久性と伸縮性を実現しました。甲は吸汗速乾素材で通気性に優れ、快適に作業できます。

用途建設、電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業材質人工皮革、ポリエステルメッシュブラック入数(双)1内容量1双
注意
溶接作業など火花が発生する作業には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70093476AG6450M約21.0
オープン
899
989(税込)
当日出荷
70093485AG6450L約22.0
オープン
899
989(税込)
当日出荷
70093494AG6450LL約23.0
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする