ACE GLOVE(エースグローブ)
AG6470 人工皮革S.W.A.T
合成皮革(ナイロン不織布)を使用して、天然革により近い耐久性と伸縮性を実現しました。ぴったりフィットするレインジャータイプ。
用途
建設、電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業
材質
掌部/人工皮革、手の甲部/ポリエステル
色
白
入数(双)
1
内容量
1双
注意
溶接作業など火花が発生する作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70093503
AG6470
M
約21.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
70093512
AG6470
L
約22.0
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
70093528
AG6470
LL
約23.0
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください