曜日別特売

エアーフレックス

エアーフレックス - ACE GLOVE(エースグローブ)エアーフレックス - ACE GLOVE(エースグローブ)エアーフレックス - ACE GLOVE(エースグローブ)
(3件のレビュー)

特殊な表面加工により抜群のグリップを可能にしました。むれにくいナイロン原手とフィット感抜群の天然ゴム手袋です。

用途運送、土木建設業清掃、園芸、造園、倉庫作業、引越、宅配業、ピッキング作業
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70093625AG7401双S約22約6.5約7.5約15表:天然ゴム、裏:ナイロン天然ゴム131
オープン
389
428(税込)
当日出荷
70093643AG7401双L約24.5約7.6約8.7約17.4表:天然ゴム、裏:ナイロン天然ゴム131
オープン
389
428(税込)
当日出荷
70093652AG7401双LL約25.5約8約9約18表:天然ゴム、裏:ナイロン天然ゴム131
オープン
389
428(税込)
当日出荷
70093704AG7451パック(3双)M約23.5約7.3約8.4約16.8表:天然ゴム、裏:ナイロン天然ゴム133
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70093634AG7401双M約23.5約7.3約8.4約16.8表:天然ゴム、裏:ナイロン天然ゴム131
オープン
取扱い終了
70093668AG7411双S約22約6.5約7.5約15表:天然ゴム、裏:ナイロン天然ゴム131
オープン
取扱い終了
70093677AG7411双M約23.5約7.3約8.4約16.8表:天然ゴム、裏:ナイロン天然ゴム131
オープン
取扱い終了
70093686AG7411双L約24.5約7.6約8.7約17.4表:天然ゴム、裏:ナイロン天然ゴム131
オープン
取扱い終了
70093695AG7411双LL約25.5約8.0約9.0約18.0表:天然ゴム、裏:ナイロン天然ゴム131
オープン
取扱い終了
70093713AG7451パック(3双)L約24.5約7.6約8.7約17.4表:天然ゴム、裏:ナイロン天然ゴム133
オープン
取扱い終了
70093722AG7451パック(3双)LL約25.5約8約9約18表:天然ゴム、裏:ナイロン天然ゴム133
オープン
取扱い終了
70093738AG7461パック(3双)M約23.5約7.3約8.4約16.8表:天然ゴム、裏:ナイロン天然ゴム133
オープン
取扱い終了
70093747AG7461パック(3双)L約24.5約7.6約8.7約17.4表:天然ゴム、裏:ナイロン天然ゴム133
オープン
取扱い終了
70093756AG7461パック(3双)LL約25.5約8.0約9.0約18.0表:天然ゴム、裏:ナイロン天然ゴム133
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70093722
2022-05-21
用途: 通常作業時
B.S.Pサービス建設業・工事業

滑りにくく重宝してます。つけ心地も軽くてフィット感が良いです

対象商品 : 70093704
2018-02-16
用途: 梱包作業

手のひらと指の内側のゴムは柔らかいゴムで厚みもありダンボールや個層箱が滑らない。手首部分はサポーターのようになっていて手を切る心配が無い。ゴムは柔らかので長持ちはしない事と洗濯に向かないことが難点。手洗いで布部分の汗を落としている。

対象商品 : 70093634
2019-10-23
用途: 登山時に使用しました。
製造業

トレッキングポールとの相性も良く使用時には問題なかったんですが、汗がこもって臭いがしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする