ACE GLOVE(エースグローブ)
AG775 ウレタンブルー
むれにくいナイロン13ゲージ原手にウレタンコーティング。ぴったりフィットしてよく伸びる。細かい作業に最適です。
用途
部品組立、精密機械、園芸、造園、、ピッキング作業、軽作業
内容量
1パック(3双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70093948
AG775
S
21.0(±2.0)
7.0(±0.5)
16.5(±3.0)
表:ポリウレタン樹脂、裏:ナイロン
ブルー
3
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70093957
AG775
M
22.0(±2.0)
7.5(±0.5)
18.0(±3.0)
表:ポリウレタン樹脂、裏:ナイロン
ブルー
3
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70093966
AG775
L
24.0(±2.0)
8.0(±0.5)
18.5(±3.0)
表:ポリウレタン樹脂、裏:ナイロン
ブルー
3
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください