ACE GLOVE(エースグローブ)
AG777 ウレタンブラック
むれにくいナイロン13ゲージ原手に特殊配合により伸縮性抜群のウレタンをコーティングしました。新感覚のフィット手袋です。
用途
部品組立、精密機械、園芸、造園、、ピッキング作業、軽作業
色
ブラック
材質
表:ポリウレタン樹脂、裏:ナイロン
入数(双)
3
内容量
1パック(3双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70093975
AG777
S
約21.0
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
70093984
AG777
M
約22.0
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
70093993
AG777
L
約24.0
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください