ACE GLOVE(エースグローブ)
AG763 ウレタンライナー白
むれにくいナイロン13ゲージ原手に伸縮性のよいポリウレタンをコーティングしました。精密機器の組立など細かい作業に最適です。
用途
部品組立、精密機械、園芸、造園、、ピッキング作業、軽作業
色
ホワイト
材質
原手/ナイロン13G、ディッピング/ポリウレタン
入数(双)
10
内容量
1パック(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70094002
AG763
S
22.0(±1.0)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70094018
AG763
M
23.0(±1.0)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70094027
AG763
L
24.0(±1.0)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください