ACE GLOVE(エースグローブ)
AG750 ピッタリグルーヴ
むれにくいナイロン13ゲージ原手に強度抜群の発泡ニトリルをコーティングしました。通気性抜群でむれにくく丈夫で長持ち。
機能
通気性
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70094036
AG750
S
約21
約7
約8.7
約17.5
ナイロン
ブルーグレー
ニトリルゴム
13
1
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
70094045
AG750
M
約22
約7.5
約9.3
約18.5
ナイロン
ブルーグレー
ニトリルゴム
13
1
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
70094054
AG750
L
約22.5
約8
約9.5
約19
ナイロン
ブルーグレー
ニトリルゴム
13
1
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください