AG752 ニトフレックス

AG752  ニトフレックス - ACE GLOVE(エースグローブ)AG752  ニトフレックス - ACE GLOVE(エースグローブ)AG752  ニトフレックス - ACE GLOVE(エースグローブ)
(1件のレビュー)

むれにくいナイロン13ゲージ原手に強度抜群のニトリルをコーティングしました。油をよく使用する部品組立など、細かい作業に適しています。

ホワイト機能通気性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13内容量1パック(3双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70094063AG752S21(±2)7(±0.5)16.5(±3)表:ニトリル、裏:ナイロン3
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
70094072AG752M22(±2)7.5(±0.5)18(±3)表:ニトリル、裏:ナイロン3
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
70094088AG752L24(±2)8(±0.5)18.5(±3)表:ニトリル、裏:ナイロン3
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70094072
2024-05-17
用途: 到着荷物の開梱作業
オリックス環境株式会社その他業種

他社製品より手にフィットするが、手荒れがひどい。手がボロボロになり、乾燥している季節でもないのに作業後はワセリンを塗る等の手当が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする