曜日別特売

ゴム張りバリックス

ゴム張りバリックス - ACE GLOVE(エースグローブ)ゴム張りバリックス - ACE GLOVE(エースグローブ)ゴム張りバリックス - ACE GLOVE(エースグローブ)ゴム張りバリックス - ACE GLOVE(エースグローブ)
(1件のレビュー)

7ゲージの厚手軍手にしっかり厚いゴムシートを貼りつけたゴム張り手袋。

6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70094097AG8501双L約25.5約9約10.5約21天然ゴム、ポリエステル、他オレンジ天然ゴム71
オープン
279
307(税込)
当日出荷
70094106AG8521双L約25.5約9約10.5約21天然ゴム、ポリエステル、他グリーン天然ゴム71
オープン
279
307(税込)
当日出荷
70094124AG8571パック(3双)L約25.5約9約10.5約21天然ゴム、ポリエステル、他オレンジ天然ゴム73
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
70094133AG8581パック(3双)L約25.5約9約10.5約21天然ゴム、ポリエステル、他グリーン天然ゴム73
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
70094115AG8541双L約25.5約9.0約10.5約21.0天然ゴム、ポリエステル、他ブラック天然ゴム71
オープン
取扱い終了
70094142AG8591パック(3双)L25.5(±1.0)9.0(±0.5)-21.0(±2.0)天然ゴム、ポリエステル、他ブラック--3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70094097
2021-02-10
用途: 木材運搬、選別時

他社Lサイズと一緒に購入、比較しました。結果非常にがっかりしました。他社のLサイズと大きく違わないと思いきや、指部が長く指の長い人向きです。
他社製品は少し高価ですが、ゴムが厚くサイズも合います。また、他社製は立体的な作りですが、こちらはゴムが薄い為か平面的です。
内部は糸のほつれがあり、指を入れるときに引っ掛かるなど、全体的に作りが雑です
価格は魅力的でしたが、総合的にはこちらの商品はおすすめしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする